大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 合成樹脂塗料用刷毛
特選飛鳥 筋違 胡麻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21468545
品番
100888 0015
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
山羊の尾の毛を使用しており、腰があり耐久性に富んで刷毛です。
形状
筋違
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
42
毛色
胡麻色
玉厚(mm)
19
用途
合成樹脂塗料用
質量(g)
約41.5
種類
刷毛
全高(mm)
約187
材質(毛)
山羊毛/花ヤンオ
板幅(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応