※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

101052TH 2枚刃スパイラルステップドリル RUKO 21468554 101052TH 2枚刃スパイラルステップドリル RUKO 21468554

2枚刃スパイラルステップドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、24、26、28、30 シャンク径(Φmm)6.35 材質ハイス 注文コード21468554 品番101052TH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は穴あけ寸法・シャンク径・材質など82種類から選べます 他の種類を見る

高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。

穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、24、26、28、30 段数14 段幅(mm)4 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番765-9725 材質ハイス 質量(g)245 被削材鉄板・銅版・ステンレス・アルミ・プラスチック(4mmまで) 表面処理チタンコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする