大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 合成樹脂塗料用刷毛
特選飛鳥 筋違 胡麻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21468563
品番
100888 0020
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
山羊の尾の毛を使用しており、腰があり耐久性に富んで刷毛です。
形状
筋違
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
46
毛色
胡麻色
玉厚(mm)
20
用途
合成樹脂塗料用
質量(g)
約52.5
種類
刷毛
全高(mm)
約199
材質(毛)
山羊毛/花ヤンオ
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応