大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 合成樹脂塗料用刷毛
特選飛鳥 筋違 胡麻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21468588
品番
100888 0025
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
山羊の尾の毛を使用しており、腰があり耐久性に富んで刷毛です。
形状
筋違
サイズ(号)
25
毛丈(mm)
46
毛色
胡麻色
玉厚(mm)
21
用途
合成樹脂塗料用
質量(g)
約68
種類
刷毛
全高(mm)
約196
材質(毛)
山羊毛/花ヤンオ
板幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応