大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
目地刷毛 特誂 平 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21468667
品番
104508 0005
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な薄口タイプの刷毛です。
形状
平
用途
目地・サッシュ用
型式
平
全長(mm)
約270.0
質量(g)
約10.0
種類
刷毛
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
35
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
目地用
毛色
白
玉厚(mm)
7
金具幅(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応