※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUKO
RUKOの ドリル
RUKOの ハイスドリル
RUKOの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
2枚刃スパイラルステップドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
6、9、11.4、14、17.25、19、21.25、26.75
シャンク径(Φmm)
10
材質
ハイス
注文コード
21468676
品番
101055T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法・シャンク径・材質
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
穴あけ寸法(Φmm)
6、9、11.4、14、17.25、19、21.25、26.75
段数
8
段幅(mm)
4
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
10
トラスコ品番
765-9784
材質
ハイス
質量(g)
110
被削材
鉄板・銅版・ステンレス・アルミ・プラスチック(4mmまで)
表面処理
チタンコーティング