8100中国ラスター 平 黒 1.5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21468782 品番105516 0015
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。
清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。
豚毛100%のタイプです。

型式 全長(mm)約220.0 質量(g)約56.5 種類刷毛 毛丈(mm)64 サイズ(inch)1.5 材質(毛)豚毛 毛色 玉厚(mm)20 金具幅(mm)37 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする