※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUKO
RUKOの ドリル
RUKOの ハイスドリル
RUKOの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
2枚刃スパイラルステップドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
5、8.8、11.8、15.3、19、24.5、28
シャンク径(Φmm)
10
材質
ハイス
注文コード
21468877
品番
101058T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
穴あけ寸法・シャンク径・材質
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
穴あけ寸法(Φmm)
5、8.8、11.8、15.3、19、24.5、28
段数
7
段幅(mm)
4
全長(mm)
69
シャンク径(Φmm)
10
トラスコ品番
765-9881
材質
ハイス
質量(g)
86
被削材
鉄板・銅版・ステンレス・アルミ・プラスチック(4mmまで)
表面処理
チタンコーティング