※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUKO
2枚刃スパイラルステップドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
6、11、17、23、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40
シャンク径(Φmm)
13
材質
ハイス
注文コード
21469105
品番
101097
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
穴あけ寸法・シャンク径・材質
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
穴あけ寸法(Φmm)
6、11、17、23、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40
段数
16
段幅(mm)
4
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
13
トラスコ品番
766-0014
材質
ハイス
質量(g)
455
被削材
鉄板(強度900N/mm
2
以下の物)・真鍮・アルミ・プラスチック(4mmまで)
表面処理
ノンコーティング