※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

101097T 2枚刃スパイラルステップドリル RUKO 21469157 101097T 2枚刃スパイラルステップドリル RUKO 21469157

2枚刃スパイラルステップドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 穴あけ寸法(Φmm)6、11、17、23、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40 シャンク径(Φmm)13 材質ハイス 注文コード21469157 品番101097T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は穴あけ寸法・シャンク径・材質など82種類から選べます 他の種類を見る

高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。

穴あけ寸法(Φmm)6、11、17、23、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40 段数16 段幅(mm)4 全長(mm)105 シャンク径(Φmm)13 トラスコ品番766-0031 材質ハイス 質量(g)455 被削材鉄板・銅版・ステンレス・アルミ・プラスチック(4mmまで) 表面処理チタンコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする