※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUKO
スポットカッター(超硬)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
21469263
品番
101107HM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬(タングステン・カーバイド)
刃径(Φmm)
6
溝長(mm)
12
全長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
チタンアルミニウムコーティング
質量(g)
15
トラスコ品番
766-0090
危険物の類別
非危険物