曜日別特売
101108HM スポットカッター(超硬) RUKO 21469315

101108HM スポットカッター(超硬) RUKO 21469315
101108HM スポットカッター(超硬) RUKO 21469315

スポットカッター(超硬)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード21469315品番101108HM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質超硬(タングステン・カーバイド)刃径(Φmm)8溝長(mm)12全長(mm)80シャンク径(Φmm)8表面処理チタンアルミニウムコーティング質量(g)30トラスコ品番766-0138危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鈑金・塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする