マルテーミキサーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21470532 品番507110 0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800

●4L缶・1L缶など小型容器の塗料の撹拌に便利なコンパクトサイズの撹拌機です。●撹拌効果の高い特殊構造のプラスチック羽根、ステンレス羽根がついています。●キーレスチャック式で羽根の交換が、工具無して簡単に行えます。●少量の撹拌作業に最適です。

羽根(Φmm)
プラスティック46Φ×260
ステンレス65Φ×260
用途電動式撹拌機 仕様電動式/小型撹拌機セット/キーレスチャックタイプ・二重絶縁機構 長さ(mm)260 幅(mm)64 質量(kg)1.4 高さ(mm)187 電流(A)5.4 電源(V)単相100 消費電力(W)500 回転数(min-1[r.p.m])2800 コード長さ(m)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする