※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプユニッシュPRO キッチン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400g) 注文コード21470848 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

少ない量でニオイの一因となる、ヌメリを解消、さらに除菌!
高粘度ジェルがパイプに密着し、油汚れも分解!
パイプガード技術TMでパイプ・排水口に繰り返し使っても安心!

用途台所の排水口・排水パイプ 成分水酸化ナトリウム(2%)、次亜塩素酸園塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 使用方法●つまりの予防・においの消臭:7〜8押し程度 ●ヌメリの除去:7〜8押し程度 ●つまりの解消:ボトルの約3分の1(20押し程度) シリーズパイプユニッシュPRO 容量(g)400 液性アルカリ性 本体サイズ(mm)66(W)×241(H)×55(D) 使用場所排水口 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※アルミ・鍋・ホーロー・真ちゅう等の金属製品にかかると変色することがあるので注意する。
※使用後は、しっかりとキャップを閉めて立てて保管する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする