Berger
Bergerの 鋏
Bergerの 剪定鋏
剪定鋏1110
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
21470882
品番
1110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
エルゴノミクスハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
全長(mm)
215
切断能力(mm)
20
刃長(mm)
50
用途
植物の剪定作業や採果作業に
仕様
ショックアブソーバー・注油溝付
トラスコ品番
762-9320
材質
刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム
質量(g)
230
使用目的
剪定作業、採果作業