井上工具
井上工具の ヘラ/盛板/コテ
井上工具の ヘラ
井上工具の プラスチックヘラ
はがしヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21470934
品番
11143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ヘラの先端が細くなっているので、対象物のすき間に入れやすく、キレイにはがすことができます。
刃幅(mm)
65
全長(mm)
152
用途
ポスター、シール、フィルムなど
トラスコ品番
756-3272
材質
ポリアセタール
刃厚(mm)
0.3