※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DC SWISS
ポイントタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
21470952
品番
111456
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
38
種類から選べます
他の種類を見る
用途
通り穴加工用
呼び寸法
M6
ピッチ(mm)
1
材質
高速度鋼(HSS-E)
トラスコ品番
762-6444
全長(mm)
80
質量(g)
15
被削材
FRP、鋳鉄、高張力鋼
シャンク径(Φmm)
6
下穴径(Φmm)
5
ねじ長さ(mm)
17
精度
6H
食付き部の山数
4山
表面処理
TiCNコーティング
シャンク四角部(mm)
4.9
加工ねじ
メートルねじ