曜日別特売
111612 ポイントタップ DC SWISS 21470986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

111612 ポイントタップ DC SWISS 21470986
111612 ポイントタップ DC SWISS 21470986

ポイントタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード21470986品番111612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途通り穴加工用呼び寸法M16ピッチ(mm)2材質高速度鋼(HSS-E)トラスコ品番762-6479全長(mm)110質量(g)96被削材FRP、鋳鉄、高張力鋼シャンク径(Φmm)12下穴径(Φmm)14ねじ長さ(mm)30精度6H食付き部の山数4山表面処理TiCNコーティングシャンク四角部(mm)9加工ねじメートルねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする