SF4-2DZ-12【ワケあり】 SF4-2D SMC 21471128

SF4-2D

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種パイロット個別排気 コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 注文コード21471128 品番SF4-2DZ-12【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別) アウトレット
¥3,590179
この商品は適合機種・コイル定格電圧など108種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 適合機種パイロット個別排気 コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) マニュアルノンロックプッシュ式(フラッシュ形) リード線取出方法DIN形ターミナル 仕様ランプ・サージ電圧保護回路付 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする