Berger
Bergerの 鋏
Bergerの 剪定鋏
剪定鋏1200
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
21471135
品番
1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。
刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
全長(mm)
215
切断能力(mm)
25
刃長(mm)
65
用途
植物の剪定作業や採果作業に
トラスコ品番
762-9338
材質
刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム
質量(g)
255
使用目的
剪定作業、採果作業