デルリヘラ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21471144 品番 12001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92
販売価格(税別)
84

ソフトでしなやかなコシがあるポリアミド樹脂製のヘラです。
車両の微妙な曲線にも対応できます。
耐薬品性に優れたヘラです。
先端が摩耗した場合は紙ヤスリなどで研磨してご使用ください。

刃幅(mm)20 用途板金用。フィルム貼り。 トラスコ品番756-3281 材質ポリアミド 幅(mm)20 全長(mm)105 質量(g)5 刃厚(mm)1.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
下地処理
建設業・工事業

木部ビスへのシーリングの打設作業時に重宝します。程よいしなりで使いやすいです。

対象商品:
21471144
2024-03-31
用途:
ブレーキグリス塗るとき
農・林・水産業

80円で買った。神アイテムだわこれ。いつもブレーキグリスは タクティのカッチンブレーキを使ってるけど、粘度高いのでコレで薄ーく塗り付けている。 もうちょっとへら硬くても良いかもしれん。 まぁ1台分このヘラ有無だと結構時間変わるよ。

1人が参考にしています
対象商品:
21471178
2024-03-29
用途:
自動車の整備・塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

鈑金時のパテ盛りように購入。適度にしなるので曲面にも使いやすいです。消耗品なので価格が安いもの良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
21471162
2022-04-25
用途:
バイクの maintenance 使用

ガスケットやグリスを扱う場所には扱っております。バイクのカウルを外す時にも扱っております。

1人が参考にしています
対象商品:
21471144
2020-06-16
用途:
糊付け

デルリはボディパテなど結構硬いもの向きのしなりです。糊もさらっと伸ばす作業なら硬いこれのほうがいいです。先端角度もちょうどよい塩梅。

対象商品:
21471178
2018-03-24
用途:
鈑金
製造業

ヘラを何種類(同メーカーー)か購入しましたがこの商品だけ別の配送業者の為届くのが遅い
それがなければ満足度があがります

1人が参考にしています
対象商品:
21471178
2017-07-11
用途:
壁補修、タイル貼り等
製造業

先端が細く、ある程度しなる自在性があるので、細かい穴埋めや小さなタイル貼りの部分埋め等に非常に重宝する。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする