LESSMANN
LESSMANNの 手研磨
LESSMANNの 手作業ブラシ
LESSMANNの メンテナンスブラシ
木柄真鍮ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
150
注文コード
21471354
品番
125211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
材質(毛)
真鍮
全長(mm)
150
植付(mm)
40
毛丈(mm)
15
トラスコ品番
752-1111
幅(mm)
15
用途
銅・真鍮など傷つきやすい物の研磨
質量(g)
17
線径(Φmm)
0.15
行数
3
材質(ハンドル)
ブナ材