125231 木柄ステンレス3行ブラシ LESSMANN 21471363 125231 木柄ステンレス3行ブラシ LESSMANN 21471363

木柄ステンレス3行ブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21471363 品番125231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。

毛材ステンレス 材質ハンドル部:ブナ材 全長(mm)150 植付(mm)40 毛丈(mm)15 用途各種研磨作業に トラスコ品番752-1120 幅(mm)15 質量(g)19 行数3 線径(mm)0.15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21471363
2020-09-24
用途:
部品の洗浄、磨き作業

竹ヨージよりもお値段は張るのですが、丈夫ですので長く使えそうです。大きさも竹ヨージとチャンネルブラシの中間くらいで、対象物によって使い分けしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする