※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LESSMANN
LESSMANNの 手研磨
LESSMANNの 手作業ブラシ
LESSMANNの メンテナンスブラシ
木柄真鍮ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
225
注文コード
21471388
品番
126431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
材質(毛)
真鍮
全長(mm)
225
植付(mm)
110
毛丈(mm)
20
トラスコ品番
752-1146
幅(mm)
20
用途
銅・真鍮など傷つきやすい物の研磨
質量(g)
54
線径(Φmm)
0.1
行数
4
材質(ハンドル)
ブナ材