サイクロップ1/4 セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21471503 品番135949
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

サイクロップスピード、メタルが一緒になったセットです。
ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
エクステンションバーを併用することで、幅広く使用できます。
ビニールレザー製の専用ソフトケース入りです。

差込角(mm)凸6.35 用途一般的な締め付け作業 トラスコ品番766-0774 セット内容サイクロップ、8000A、8004A、エクステンションバー、8796LA、8794LA、8794SA、アダプター、8784A1、8794A1、8795A1 材質クロムバナジウム 形状対辺形状 歯数76 全長(mm)152、141 質量(kg)0.62 角度(°)【ヘッド固定可能】0、15、90 送り角度(°)5 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×85×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする