曜日別特売
147165 ポイントタップ DC SWISS 21471598

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

147165 ポイントタップ DC SWISS 21471598
147165 ポイントタップ DC SWISS 21471598

ポイントタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード21471598品番147165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途通り穴加工用呼び寸法UNF3/8ピッチ(mm)1.058材質粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)トラスコ品番762-6584全長(mm)100質量(g)71.2被削材ニッケル合金シャンク径(Φmm)10下穴径(Φmm)8.6山数24ねじ長さ(mm)20精度3B食付き部の山数4山表面処理ノンコーティングシャンク四角部(mm)8加工ねじユニファイねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする