曜日別特売
147187 ポイントタップ DC SWISS 21471616

147187 ポイントタップ DC SWISS 21471616
147187 ポイントタップ DC SWISS 21471616

ポイントタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード21471616品番147187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途通り穴加工用呼び寸法UNF7/16ピッチ(mm)1.27材質粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)トラスコ品番762-6606全長(mm)100質量(g)42被削材ニッケル合金シャンク径(Φmm)8下穴径(Φmm)10山数20ねじ長さ(mm)22精度3B食付き部の山数4山表面処理ノンコーティングシャンク四角部(mm)6.2加工ねじユニファイねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする