日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
ガードテープ オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
21471738
品番
148047
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
病院や各種福祉施設向けに開発されたパステル調の”優しい”新色ガードテープです。
表面にポリエステル加工を施しており、摩耗に強いテープです。
離けい紙が付いており、”貼り易さ”の面でも優れた商品です。
色
ピンク
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
粘着剤
アクリル系
粘着力
19.1N/25mm
用途
屋内用、室内床の区域表示用として、案内路表示、危険表示用として
トラスコ品番
498-3076
質量(g)
220
主な用途
表示・安全用
引張強度(N/10mm)
147
粘着力(N/25mm)
19.1
特性
耐摩耗
商品説明動画
ガードテープ
参考になった