※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

148088 ガードテープ オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) 日本緑十字社 21471783 148088 ガードテープ オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) 日本緑十字社 21471783 148088 ガードテープ オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) 日本緑十字社 21471783 148088 ガードテープ オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) 日本緑十字社 21471783

ガードテープ オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 21471783 品番 148088
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

病院や各種福祉施設向けに開発されたパステル調の”優しい”新色ガードテープです。
表面にポリエステル加工を施しており、摩耗に強いテープです。
離けい紙が付いており、”貼り易さ”の面でも優れた商品です。

水色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.2 基材オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工) 粘着剤アクリル系 粘着力19.1N/25mm 用途屋内用、室内床の区域表示用として、案内路表示、危険表示用として トラスコ品番498-3122 質量(g)500 主な用途表示・安全用 引張強度(N/10mm)147 粘着力(N/25mm)19.1 特性耐摩耗

商品説明動画

ガードテープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする