千代田精機
千代田精機の ガス溶断・溶接
千代田精機の 吹管・火口
千代田精機の 切断器・溶断器
A型切断器NEO(火口3本付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21471862
品番
14LT-NEO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,780
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
角形なので、火口もホースも付けやすいです。
切断能力(mm)
5〜50
仕様
新JIS規格準拠品
トラスコ品番
758-3427
セット内容
火口:#1、#2、#3、各1本
型式
大型A号
タイプ
関東関西両用
適合火口
LTT-1、2、3
注意
※アセチレンガス以外では使用しないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21471862
14LT-NEO
42051529
14LT-NEO
A型切断器 (アセチレン切断器)
千代田精機
1台
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました