SAFETY ユニバーサル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21472203 品番1653601A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノーズパッドの幅の調整が可能です。
ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。

形状2眼型 仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド 用途飛来物等からの眼の保護に トラスコ品番772-4853 質量(g)26 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート アズワン品番2-9535-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする