bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 2眼型 メガネ
SAFETY ユニバーサル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21472212
品番
1653602A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ノーズパッドの幅の調整が可能です。
ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。
形状
2眼型
仕様
UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド
用途
飛来物等からの眼の保護に
トラスコ品番
772-4861
質量(g)
26
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
スモーク
材質(レンズ)
ポリカーボネート
アズワン品番
2-9535-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21472212
1653602A
21472264
1654002A
SAFETY サンダー
bolle
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
メーカーモデルチェンジ後継品