廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅ミニビットインサート) HMIB-Z
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
ねじ径
M1.4
注文コード
21472214
品番
HMIB-142530Z【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,290
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
ねじ径
M1.4
寸法L(mm)
3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
黄銅
ピッチ(mm)
0.3
D1
2.5
相手側取付サイズ
(B+0.1/-0)2.5、(C以上)3.3