SAFETY サンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21472264 品番 1654002A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ゆがみの少ない一眼ワイドビューレンズです。
テンプルの傾きとノーズパッドの高さ調整が可能です。
ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。
防曇、耐傷性に優れたプラチナコーティングです。(1654001JPのみ)

形状1眼型 仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド 用途飛来物等からの眼の保護に トラスコ品番772-4918 質量(g)34 規格ANSI規格品(Z87.1)(1654001JPはJIS規格品) レンズ色スモーク 材質(レンズ)ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする