SAFETY ラッシュプラス用 ガスケット&ストラップセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21472377 品番1662320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

超軽量で長時間の使用も苦になりません。
ノーズパッドが調整可能です。
密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。

機能超軽量、ノーズパッド調整可能 材質(レンズ)ポリカーボネート 用途飛来物等からの眼の保護に 適合1662301JP、1662302A、1662306A、1662318A トラスコ品番772-5027 ブラック 質量(g)20 規格ANSI規格品(Z87.1)(1662301JPはJIS規格品)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21472377
2023-10-25
用途:
木工関連
株式会社Braveridge 様 (製造業)

私は顔が大きいので、買って見てサイズがきついことが良くありますが、このメーカーのは巧いこと顔デカでもフィットするように出来てます。今迄で一番のフィット感です!今後も使います!

対象商品:
21472377
2022-06-21
用途:
木材加工
建設業・工事業

ガスケットを装着し防塵マスクをつけて作業をすると額部分の隙間が大きくなるので、隙間テープを貼って使っています。
そもそもガスケットと本体に隙間があるので完全に異物が防げるわけではありませんが、眼球直撃が避けられるのでおおむね満足です。
また、今のところ曇りません。
ストラップがあると便利ですが、私の用途では必要なし。

対象商品:
21472377
2017-11-14
用途:
感染防止
農・林・水産業

めがね本体と同時購入しましたがオプションなのが少し残念です。セット販売品が有れば良いと思いますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする