大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート無 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M8
注文コード
21472537
品番
M8【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥1,483
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,990
¥
1,348
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
7.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法S(mm)
12
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
13.8
寸法c(mm)
(最小)1.5
角度θ(°)
30
寸法m1(mm)
(最小)5
寸法dc(mm)
17
ねじ山種類
メートル細目