曜日別特売
175993 ポイントタップ DC SWISS 21472998

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

175993 ポイントタップ DC SWISS 21472998
175993 ポイントタップ DC SWISS 21472998

ポイントタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード21472998品番175993
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途通り穴加工用呼び寸法UNF1/4ピッチ(mm)0.907材質粉末ハイス鋼(HSS-E-PM)トラスコ品番762-6991全長(mm)80質量(g)21.628被削材ニッケル合金(>850≦1600N/m(m2))シャンク径(Φmm)7下穴径(Φmm)5.55山数28ねじ長さ(mm)15精度3B食付き部の山数4山表面処理ノンコーティングシャンク四角部(mm)5.5加工ねじユニファイねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする