HELM
HELMの 内装商品
HELMの レール
HELMの ハンガーレール
ドアハンガー ニコ用吊り車(単車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21474048
品番
21HE-2WH-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
タイプ
トロリーハンガー 単車
適合レール
21号
耐荷重(kg)
5
トラスコ品番
771-0330
材質
スチール(電解めっき処理)
質量(kg)
0.08
規格
欧州規格EN1527適合品
吊車
単車