※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21HE-3640 ドアハンガー ニコ ハンガーレール HELM 21474057 21HE-3640 ドアハンガー ニコ ハンガーレール HELM 21474057 21HE-3640 ドアハンガー ニコ ハンガーレール HELM 21474057

ドアハンガー ニコ ハンガーレール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21474057 品番 21HE-3640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

高品質の鋼材に、電解めっき処理を施したカーブレールです。極めて高い耐久性を誇ると同時に、経年劣化によるコーティング等の剥離の心配がありません。
肉厚の鋼材でありながら、大きさはコンパクトなハンガーレールです。
吊り車の軌道上に、ほこり等が溜まりにくい構造となっています。

全長(mm)3640 トラスコ品番771-0348 質量(kg)4.62 耐荷重(kg)複車2個吊りの場合:スライドドア=60〜100、折り畳みドア=60〜90 適合レール21号 用途ハンガー車の吊り下げ運搬に 材質スチール(電解めっき処理) 規格欧州規格EN1527適合品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする