HELM
HELMの 内装商品
HELMの レール
HELMの ハンガーレール
ニコ ドアハンガー用 調整ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合レール
21号
トラスコ品番
771-0399
注文コード
21474118
品番
21HE-AB2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
適合レール・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
二連用
トラスコ品番
771-0399
質量(kg)
0.35
適合レール
21号
材質
スチール(電解めっき処理)
規格
欧州規格EN1527適合品