21HE-BT ニコ ドアハンガー用 継受 HELM 21474136 21HE-BT ニコ ドアハンガー用 継受 HELM 21474136

ニコ ドアハンガー用 継受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21474136 品番 21HE-BT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
トラスコ品番771-0411 材質スチール(電解めっき処理) 質量(kg)0.25 規格欧州規格EN1527適合品 適合レール21号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする