21HE-CR ドアハンガー ニコ カーブレール HELM 21474145 21HE-CR ドアハンガー ニコ カーブレール HELM 21474145 21HE-CR ドアハンガー ニコ カーブレール HELM 21474145

ドアハンガー ニコ カーブレール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21474145 品番 21HE-CR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
全長(mm)2000 トラスコ品番771-0429 材質スチール(電解めっき処理) R90 質量(kg)2.54 規格欧州規格EN1527適合品 耐荷重(kg)複車2個吊りの場合:スライドドア=60〜100、折り畳みドア=60〜90 適合レール21号

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする