谷口工業
谷口工業の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
谷口工業の バンドソー
谷口工業の エンドレスバンドソー
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
幅(mm)
16
長さ(mm)
1820
厚さ(mm)
0.65
注文コード
21474235
品番
PBS182-6p【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,900
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・厚さ
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
厚さ(mm)
0.65
長さ(mm)
1820
幅(mm)
16
適合機種
西村電機:BS-60・BS-170
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
刃数(p)
6
関連資料:
適合機種及び鋸刃サイズ表