21HE-OB-Y ニコ ドアハンガー用横受・天井受 HELM 21474242 21HE-OB-Y ニコ ドアハンガー用横受・天井受 HELM 21474242

ニコ ドアハンガー用横受・天井受

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21474242 品番 21HE-OB-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
タイプ天井受一連(溶接用) 適合レール21号 トラスコ品番771-0526 材質スチール(電解めっき処理) 質量(kg)0.14 規格欧州規格EN1527適合品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする