※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HELM
HELMの 内装商品
HELMの レール
HELMの ハンガーレール
ニコ ドアハンガー用 調整ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合レール
23、24号
トラスコ品番
771-0615
注文コード
21475028
品番
234HE-AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
適合レール・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
一連用
トラスコ品番
771-0615
質量(kg)
0.47
適合レール
23、24号
材質
スチール(電解めっき処理)
規格
欧州規格EN1527適合品