※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

234HE-AB2 ニコ ドアハンガー用 調整ブラケット HELM 21475037 234HE-AB2 ニコ ドアハンガー用 調整ブラケット HELM 21475037

ニコ ドアハンガー用 調整ブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合レール23、24号 トラスコ品番771-0623 注文コード21475037 品番234HE-AB2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合レール・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る
タイプ二連用 トラスコ品番771-0623 質量(kg)0.83 適合レール23、24号 材質スチール(電解めっき処理) 規格欧州規格EN1527適合品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする