※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

234HE-G1820 ドアハンガー ニコ ガイドレール HELM 21475055 234HE-G1820 ドアハンガー ニコ ガイドレール HELM 21475055 234HE-G1820 ドアハンガー ニコ ガイドレール HELM 21475055

ドアハンガー ニコ ガイドレール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)1820 トラスコ品番771-0640 注文コード21475055 品番234HE-G1820
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は全長・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)1820 トラスコ品番771-0640 質量(kg)2 適合レール23、24号 材質スチール(電解めっき処理) 規格欧州規格EN1527適合品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする