※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

234HE-G2730 ドアハンガー ニコ ガイドレール HELM 21475064 234HE-G2730 ドアハンガー ニコ ガイドレール HELM 21475064 234HE-G2730 ドアハンガー ニコ ガイドレール HELM 21475064

ドアハンガー ニコ ガイドレール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21475064 品番 234HE-G2730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
全長(mm)2730 トラスコ品番771-0658 質量(kg)3 適合レール23、24号 材質スチール(電解めっき処理) 規格欧州規格EN1527適合品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする