※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HELM
HELMの 内装商品
HELMの レール
HELMの ハンガーレール
ドアハンガー ニコ ガイドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21475073
品番
234HE-G3640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
全長(mm)
3640
トラスコ品番
771-0666
質量(kg)
4
適合レール
23、24号
材質
スチール(電解めっき処理)
規格
欧州規格EN1527適合品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません