238224200 BR180 コンポほうき短柄 アズマ工業 21475116 238224200 BR180 コンポほうき短柄 アズマ工業 21475116 238224200 BR180 コンポほうき短柄 アズマ工業 21475116

BR180 コンポほうき短柄

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21475116 品番238224200
参考基準価格(税別)¥1,664 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

石コロも砂ボコリもこれ1本で掃き掃除できます。
コシのあるヤシの葉脈と、しなやかな黒シダの2種類の穂を合わせています。

長さ(mm)820 用途道路・駐車場・芝生面など屋外の掃き掃除に トラスコ品番762-5375 材質穂:ヤシの葉脈、ヒタムファイバー、柄:木に塗装 幅(mm)200 質量(g)350 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21475116
2023-12-22
用途:
枯れ葉撤去作業に使用
大津シーハイツ自治会 様 (その他業種)

枯れ葉清掃作業に使用しています。みんなに喜ばれています。

対象商品:
21475116
2020-01-28
用途:
庭の掃除
有限会社吉田建築設計 様 (建設業・工事業)

前から探していたほうきで、手に入って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする